キッズコスプレ衣装

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64072447 品番19372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ハロウィンやイベントで大活躍!着るだけでかわいいポップなオールインワンセット!
鮮やかなイエローとブルーの組み合わせが目を引く、子ども用オールインワン衣装です。シャツとサロペットパンツのセットで、簡単にかわいく着用できます。光沢感のあるサテン生地で、写真映えする華やかな仕上がりです。誕生日会や発表会、ハロウィンなど、華やかなシーンで大活躍します。

セット内容シャツ(ソフトサテンシャツ C)×1、パンツ(ソフトサテンサロペットパンツ C)×1 材質ポリエステル 寸法(mm)シャツ(ソフトサテンシャツ C):着丈 約400 / 胴回り 約680、パンツ(ソフトサテンサロペットパンツC):胴回り 約380〜780 / パンツ丈 約550 / 股下 約350 種類オールインワンズボンセット
注意
※靴・靴下などの小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする