曜日別特売
AFM30-02C-L-D AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 64072465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード64072465品番AFM30-02C-L-D
参考基準価格(税別)¥11,230販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする