※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(600枚) 注文コード 64072526 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エコマーク認定品
低密度ポリエチレン使用
柔軟性、突刺し・衝撃強度に優れております
色付きゴミ袋は衛生用品、サニタリー品を捨てる際にも便利です

用途ご家庭、オフィス等様々な場面に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)650×800 容量(L)45 エコマーク認定認定 耐冷温度(℃)-30 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06 128 073
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服の色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする