※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日泉ポリテック
日泉ポリテックの ポリ袋・ゴミ袋
日泉ポリテックの ポリ袋(ゴミ袋)
ダストパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
64072560
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
エコマーク認定品
低密度ポリエチレン使用
柔軟性、突刺し・衝撃強度に優れております
色付きゴミ袋は衛生用品、サニタリー品を捨てる際にも便利です
用途
ご家庭、オフィス等様々な場面に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
650×800
色
半透明
容量(L)
45
エコマーク認定
認定
耐冷温度(℃)
-30
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 128 073
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服の色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。