※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー部品
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64072708
品番
QS(PPU-SD12-30)
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途
ストロークアジャスタに。
トラスコ品番
207-1207
材質
アジャストブロック:鋼
ストローク(mm)
30
適合シリンダ
Φ12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
PPU12-30