画像準備中

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64072736 品番LEDD87051N(W)-LS
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】Φ150 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100〜242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)Ra83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)600 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする