※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー
New-Era(ニューエラー)の 空圧工具アクセサリー部品
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64072918
品番
QM(PPU-SD12-30)
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。
用途
ストロークアジャスタに。
トラスコ品番
207-1237
材質
アジャストブロック:鋼
ストローク(mm)
30
適合シリンダ
Φ12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
PU-12-30