CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
メモリーモジュール規格
PC4-25600
注文コード
64073154
品番
CB8G-D4RE320081
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
メモリーモジュール規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリーモジュール規格
PC4-25600
メモリ規格
DDR4-3200
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
8GB
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2