HP04L-20C 平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) New-Era(ニューエラー) 64073356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):22注文コード64073356品番HP04L-20C
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。

用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
仕様●最高使用頻度(cycle/min):120●開きしろ(mm):22トラスコ品番206-7631適合機種シリンダ内径:Φ20材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼幅(mm)73高さ(mm)32奥行(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応グリップ力(N)閉時:45 開時:60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする