※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):150●開きしろ(mm):18
注文コード
64073374
品番
HP04R-25C
参考基準価格(税別)
¥44,520
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):150●開きしろ(mm):18
トラスコ品番
206-7612
適合機種
シリンダ内径:Φ25
材質
本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
76
高さ(mm)
38
奥行(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップ力(N)
閉時:82 開時:103