※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
シリンダ内径:Φ20
注文コード
64073557
品番
DB-HP04DFR-20C
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
トラスコ品番
206-7508
適合機種
シリンダ内径:Φ20
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
68
高さ(mm)
32
奥行(mm)
49.3
RoHS指令(10物質対応)
対応