曜日別特売
NBS2-30C 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー) 64073715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBS2-30C 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー) 64073715
NBS2-30C 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー) 64073715
NBS2-30C 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー) 64073715

高把持ハンド NBS2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64073715品番NBS2-30C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,120

高把持力のロボットハンドです。

用途
ロボット用ハンドに。
仕様●最高使用頻度(cycle/min):60●開きしろ(mm):16トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86高さ(mm)51奥行(mm)42グリップ力(N)閉時:112 開時:126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする