※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
高把持ハンド NBS3シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):50●開きしろ(mm):16
注文コード
64073749
品番
NBS3-55C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高把持力のロボットハンドです。
用途
ロボット用ハンドに。
仕様
●最高使用頻度(cycle/min):50●開きしろ(mm):16
トラスコ品番
206-7491
適合機種
シリンダ内径:Φ55
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
Φ85
高さ(mm)
50
外径(mm)
Φ85
グリップ力(N)
閉時:258 開時:282