AP18 高把持ハンド New-Era(ニューエラー) 64073907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高把持ハンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個奥行(mm)18注文コード64073907品番AP18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
用途位置検出スイッチに。仕様リード線方向:ストレートトラスコ品番206-7486適合機種NBS2-30C・NBS3-42C・NBS3-55C材質ケーシング:アルミ合金幅(mm)1.2高さ(mm)3奥行(mm)18負荷電流(mA)10以下リード線長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする