※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
高把持ハンド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
奥行(mm)
30
注文コード
64073916
品番
AP30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
奥行
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
位置検出スイッチに。
仕様
リード線方向:ストレート
トラスコ品番
206-7487
適合機種
NBS2-50C
材質
ケーシング:アルミ合金
幅(mm)
1.2
高さ(mm)
3
奥行(mm)
30
負荷電流(mA)
10以下
リード線長さ(m)
2