曜日別特売
DG-NEOK-12C スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー) 64074004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG-NEOK-12C スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー) 64074004
DG-NEOK-12C スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー) 64074004
DG-NEOK-12C スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー) 64074004

スイベルハンド ベアリングASSY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合機種NEOK-12C注文コード64074004品番DG-NEOK-12C
参考基準価格(税別)¥50,846販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番206-7328適合機種NEOK-12C材質ベアリング:ステンレス鋼幅(mm)36高さ(mm)32奥行(mm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする