※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
NEOKS-8
注文コード
64074108
品番
DG-NEOKS-8
参考基準価格(税別)
¥26,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番
206-7293
適合機種
NEOKS-8
材質
ベアリング:ステンレス鋼
奥行(mm)
12.3
外径(mm)
Φ23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応