PA-MR10LN-SW Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズ 64074168

PA-MR10LN-SW Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズ 64074168
PA-MR10LN-SW Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズ 64074168
PA-MR10LN-SW Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズ 64074168
PA-MR10LN-SW Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズ 64074168
PA-MR10LN-SW Aterm MR10LN SW NECプラットフォームズ 64074168

Aterm MR10LN SW

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード64074168品番PA-MR10LN-SW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

国内4キャリア※1で利用されているバンドに対応し、MVNO事業者が提供するさまざまな格安SIMサービス※2を用途に合わせて選べます。各社のMVNOサービスを含め、30以上のAPNをあらかじめ端末にAPNリストとしてプリセットしているので、リストから選択すれば設定も簡単です。※1 国内4キャリアは、docomo、au、SoftBank、楽天モバイルです。※2 詳細は2021年4月初め公開予定の「Aterm MR10LN 接続確認済LTE/3Gサービス事業者リスト」をご確認ください。

アズワン品番65-1891-52伝送速度(Mbps)【LTE】FD-LTE:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、TD-LTE:受信最大110Mbps/送信最大10Mbps、【3G】HSPA:受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、W-CDMA:受信/送信最大384kbps、【無線LANインタフェース】IEEE802.11ac:最大433Mbps、IEEE802.11n:最大150Mbps、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps、【USBケーブル(USBテザリング)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、無線LAN、USBケーブル(USBテザリング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする