曜日別特売
JS-NEOKF-16 スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー) 64074205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS-NEOKF-16 スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー) 64074205
JS-NEOKF-16 スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー) 64074205
JS-NEOKF-16 スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー) 64074205

スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個材質シリコンゴム適合機種NEOKF-16C注文コード64074205品番JS-NEOKF-16
参考基準価格(税別)¥5,540販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途
防塵カバーに。
トラスコ品番206-7321適合機種NEOKF-16C材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする