※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
東発の シール/バネ部品
東発の バネ
東発の 強力スプリング
高たわみ用強力ばね
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
45
内径(Φmm)
9
注文コード
64074510
品番
TR14.5X 45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
トラスコ品番
160-4375
材質
ばね用シリコンクロム鋼
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-30〜80未満
内径(Φmm)
9
最大荷重(N)
107.9
ばね定数(N/mm)
4.84
自由長(mm)
45
最大たわみ(mm)
22.5
外径(mm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応