結束バンド/ナイロンケーブルタイ/ホワイト/長さ25cm/幅4mm/ケーブル束の直径68mm/引張強度22kg/UL94V-2規格認定品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64074789 品番CBMZT10N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(特大、ホワイト)。十分なストックを確保できます。<ケーブルの整理>長さ25cmのナイロンタイは、直径68mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。

材質ナイロン 長さ(mm)250 幅(mm)4 ホワイト 引張強度(kg)22 最大結束径(Φmm)ケーブル束:68 UL規格UL94V-2規格認定品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする