曜日別特売
TR32X 45 高たわみ用強力ばね 東発 64074817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR32X 45 高たわみ用強力ばね 東発 64074817
TR32X 45 高たわみ用強力ばね 東発 64074817

高たわみ用強力ばね

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64074817品番TR32X 45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。

用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
トラスコ品番160-4443材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリー使用温度範囲(℃)-30~80℃未満内径(Φmm)21最大荷重(N)500.1ばね定数(N/mm)22.28自由長(mm)45最大たわみ(mm)22.5外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする