曜日別特売
12075 極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所) 64075069

 

12075 極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所) 64075069
12075 極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所) 64075069
12075 極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所) 64075069

極軽 ペンドラフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様腰ベルト対応注文コード64075069品番12075
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。
A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。
B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。
先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。
ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。
ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。
ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。
グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。
本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。

用途
マキタ製ペンドライバー用ツールフック。
型式B型仕様腰ベルト対応適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする