ワンタッチ式 スリムフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合スクレーパー、カッターなどの小型工具 注文コード64075096 品番04516
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!
ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。
省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。
用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。

型式WSF-J 寸法(mm)Jフック:60×40 軸径(Φmm)5 全質量(g)約60 適合スクレーパー、カッターなどの小型工具 用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。 仕様細軸(5mm)J型フック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64075096
2024-03-28
用途:
足場作業時
有限会社吉建 様 (建設業・工事業)

大きさもちょうど良く、使い勝手も良いので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする