永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
タフトップFTフロア
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
64075157
品番
FT-BM/XS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
オーガニックブラウン
基材
タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工
縦3本溝
表面
オークツキ板
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m
2
)
3.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません