南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用片サドル
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
64075507
品番
KS-31
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
電気亜鉛めっき仕上げ
呼び
C31
寸法A(mm)
45
適合外径(Φmm)
31.8
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
33
長穴(mm)
6.0×10