南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用片サドル
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
64075534
品番
KS-63
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電気亜鉛めっき仕上げ
呼び
C63
寸法A(mm)
66
適合外径(Φmm)
63.5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
24.5
寸法P(mm)
54
長穴(mm)
6.5×10