片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 64075543 品番 KS-75(70)
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電気亜鉛めっき仕上げ

仕様KS-70・KS-75共通 呼びC75 寸法A(mm)77 適合外径(Φmm)76.2 寸法T(mm)2.3 寸法W(mm)30 寸法P(mm)62 長穴(mm)9.0×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする