南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用片サドル
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
64075559
品番
KS-16
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
電気亜鉛めっき仕上げ
呼び
G16
寸法A(mm)
36
適合外径(Φmm)
21
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
24
長穴(mm)
5.5×10