南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用片サドル
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
64075613
品番
KS-70(75)
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
電気亜鉛めっき仕上げ
仕様
KS-70・KS-75共通
呼び
G70
寸法A(mm)
77
適合外径(Φmm)
75.2
寸法T(mm)
2.3
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
62
長穴(mm)
9.0×10