南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 電路支持用サドル
南電機の 電路支持用片サドル
片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
64075735
品番
SKS-42
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)
呼び
G42
適合外径(Φmm)
47.8
長穴(mm)
6×10
寸法A(mm)
57
寸法P(mm)
45
寸法W(mm)
24.5
寸法T(mm)
2