シントーファミリー
シントーファミリーの 床/コンクリート/道路用
シントーファミリーの 床/コンクリート
水性ロードカラー2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
64075928
品番
8184102-04
参考基準価格(税別)
¥15,568
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。
道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途
遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路
競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設
仕様
塗り重ね可能時間:2〜3
トラスコ品番
377-4272
色
ホワイト
容量(L)
2.5
主成分
特殊アクリルエマルション樹脂系
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
2以上
乾燥時間
4時間以上