※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチレギュラ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64076314 品番 S-FPAM33
参考基準価格(税別)¥80,120 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 トラスコ品番323-5825 刃数6枚 全長(mm)205 刃長(mm)90 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° シャンク径(mm)32 刃径(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする