南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の 吊金具
UCクリップ ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
64076426
品番
UC-70S
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
ねじサイズ
M6×25
適合外径(Φmm)
75.2
質量(g)
79
材質
ステンレス製(SUS304)
適合電線管
G70
仕様
UC-70SとUC-75Sは兼用です(連番刻印 UC-70・75S)