南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の Uラック
高ナット付Uラック ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
64076523
品番
S-U1N
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質
ステンレス製(SUS304)
適合フランジ厚(mm)
3-16
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
12
質量(kg)
0.11