南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の Uラック
吊りボルト支持Uラック (オンカン付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
64076557
品番
U-2C
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
照明器具などをチェーン吊りする金具です
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
35
適合フランジ厚(mm)
6-22
材質/処理
電気亜鉛めっき処理