南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の Uラック
ねじ穴付Uラック ステンレス製(SUS304)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
64076584
品番
U-1TSUS
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します
グミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込みます
材質
ステンレス製(SUS304)
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
47
適合フランジ厚(mm)
3-16
適合吊りボルト
W3/8