南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の 形鋼用配線・配管部材
南電機の Uラック
吊りボルト中間支持金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
64077004
品番
UB-2
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
51
適合フランジ厚(mm)
10-20
材質/処理
電気亜鉛めっき処理(Un)