※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED20形ウォールNTタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
64077153
品番
NNFS21872CLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3000
点灯方法
段調光(NTタイプ)
型
縦付型
グリーン購入法
適合
消費電力(W)
14.9
定格電圧(V)
100〜242
器具・セット
セット
光源色
電球色
光束(Lm)
1390
調光の可否
×