※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED20形ウォール防雨形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64077187 品番 NNFW21800KLE9
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)10 出力定格出力 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)990 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする