※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED20形ウォール防雨形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
10
光源色
電球色
注文コード
64077196
品番
NNFW21803KLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
消費電力・光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
出力
定格出力
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
910
調光の可否
不可