※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED20形ウォール防雨形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64077205 品番 NNFW21810CLE9
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
消費電力(W)14.9 出力高出力 定格電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)1480 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする