※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LED20形ウォール防雨形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64077214
品番
NNFW21813CLE9
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
14.9
出力
高出力
定格電圧(V)
100〜242
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
1390
調光の可否
不可