Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
電卓 手帳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64077293
品番
SIー12T SOB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手帳タイプでも名入れが可能。手軽に持ち運べる便利な電卓
スリムでスタイリッシュなデザイン
人目をひくフラットデザインのスマートボディー。
もらって嬉しい、ギフト向けピュアホワイト電卓です。
色
ピュアホワイト
サイズ
手帳
質量(g)
52.7(電池含む)
タイプ
デザイン電卓
電源
太陽電池+内蔵電池(LR54)
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
72×120×9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
72×120×9.5