Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
電卓 ミニミニ卓上
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64077318
品番
LS-100WT-SP SOB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
税率改定、軽減税率に対応した、2種類の税率計算対応モデル
素早いキー入力に対応する早打ち機能
選べるキュートな4カラー
色
ストロベリーピンク
サイズ
ミニミニ卓上
質量(g)
74(電池含む)
電源
太陽電池+アルカリ電池(LR44)
表示桁数
10桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
83×118.5×20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
83×118.5×20.5