Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
電卓 卓上 抗菌
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64077406
品番
HS-1200TCーWH SOB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スリム卓上12桁
フラット&スタイリッシュデザイン
抗菌仕様
名入れスペース確保
色
ホワイト
アズワン品番
65-2763-07
サイズ
卓上
質量(g)
150(電池含む)
タイプ
抗菌タイプ
電源
デュアルパワー(太陽電池+内蔵電池)
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
105×162×11.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×162×11.8