Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
電卓 卓上
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64077458
品番
HS-1220TSG SOB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
見やすい、打ちやすい、ビジネス向け卓上電卓
商売計算機能/時間計算機能
メモリーと商売計算の併用可能
サイズ
卓上
質量(g)
208(電池含む)
電源
太陽電池+内蔵電池(CR2032)
エコマーク認定
認定
桁数
12
機能
時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、特大表示、税計算、2メモリー
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
130×179.5×37.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×179.5×37.5
エコマーク認定番号
11 135 001