Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 関数電卓
電卓 関数
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64077503
品番
F-715SG-BK SOB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
189関数・機能
17メモリー
仕様
関数機能:189関数・機能、内部演算桁数(最大):16
色
ブラック
質量(g)
89(電池含む)
電源
太陽電池+アルカリ電池(LR44)
エコマーク認定
認定
表示桁数
仮数10桁、指数2桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
80×165×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
メモリー数
17
エコマーク認定番号
09 135 006