Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 関数電卓
電卓 関数
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64077519
品番
F-715SA-WH SOB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
189関数・機能
17メモリー
仕様
関数機能:189関数・機能、内部演算桁数(最大):16
色
ホワイト
質量(g)
89(電池含む)
電源
太陽電池+アルカリ電池(LR44)
表示桁数
仮数10桁、指数2桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
80×165×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
17