Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの プリンター付き電卓
電卓 算式プリンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64077528
品番
P1-DHV-3 HWB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
オフィスで家庭で便利な小型プリンター電卓
時間計算機能新搭載
オートパワーオフ
商売計算機能
ダブルチェック機能
残量電池が少なくなると自動点灯する電池交換予告機能
付属品
単3形乾電池×4本、インクローラー(CP-16 II)、ロールペーパー1巻
質量(g)
304(電池含む)
タイプ
算式プリンタータイプ
電源
単3×4 又は別売ACアダプター
表示桁数
12桁
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
99×196×40
RoHS指令(10物質対応)
対応